logo immagine mappa
menu prodotti menu servizi menu contatti menu wos  
 
 
Qualità Totale
Qualità, Ambiente, Salute & Sicurezza
Controllo Qualità
Servizio riparazioni
ORSY
Eventi Würth
Servizio S24
 
Servizi On-line
Schede di sicurezza
Corrieri
Fornitori
 
In linea con il Cliente
Contact Center
 
 
 
 

Certificazione del sistema di gestione per la Qualità secondo la norma ISO 9001
Il sistema di gestione della Qualità implementato secondo lo standard ISO 9001 permette di:

  • gestire le attività aziendali in un’ottica di processo
  • sollecitare  il management nel riesame dei punti critici dell’organizzazione
  • creare procedure e condividere strategie di coinvolgimento dei collaboratori
  • migliorare la comunicazione con i fornitori
  • monitorare la soddisfazione del cliente
  • migliorare continuamente il proprio prodotto e sevizio.

Certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo la norma OHSAS 18001
Il sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro implementato secondo lo standard OHSAS 18001 è uno strumento che, a partire da un attenta valutazione dei rischi, porta l’organizzazione ad identificare le adeguate misure di prevenzione e ad implementare una gestione dei rischi,  conseguendo i seguenti risultati:

  • riduzione degli infortuni sul lavoro
  • riduzione dei costi legati all’interruzione delle attività lavorative
  • crescita della soddisfazione dei collaboratori
  • conformità alle norme ed agli adempimenti di legge vigenti in materia.

ISO 9001 Würth Italia S.r.l. in lingua italiana
ISO 9001 Würth Italia S.r.l. in lingua tedesca
OHSAS 18001 Würth Italia S.r.l. in lingua italiana
OHSAS 18001 Würth Italia S.r.l. in lingua tedesca

Visura ordinaria società di capitale

 

 
 
Schede di sicurezza wuerth
 
 
News  
 
novità trapani demolitori edilizia cantieri
 
 
novità trapani demolitori edilizia cantieri
 
 
novità trapani demolitori edilizia cantieri
 
 
 
  W?ruppe regolamento e dati societari  
 
Verifica dei dati immessi,

la preghiamo di attendere qualche secondo...

regolamento dati societari