Carpenteria, Montaggio/Installazione

CERTIFICAZIONE INSTALLATORE SISTEMI ANCORAGGIO PERMANENTI_11_13mar__TREVISO

PERCORSO DI INSTALLATORE BASE - Secondo UNI 11900:2023

3 giorni a partire dal 11 marzo 2026
1000 minuti totali
Wuerth Store Treviso
Acquista il corso

Indirizzo:

Wuerth Store Treviso , Viale della Repubblica 249 , Treviso

Descrizione:

La Certificazione di Installatore di Sistemi di Ancoraggio Permanenti è regolamentata dalla recente Norma UNI 11900:2023: l’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza dei sistemi installati grazie al riconoscimento certificato delle competenze degli installatori. Il percorso di INSTALLATORE BASE prevede un corso di formazione di 32 ore (16 ore e-learning e 16 ore pratica in presenza) + l'esame di certificazione in presenza. Ogni edizione dell’iniziativa si svolge in tre giornate consecutive, durante le quali si tengono sia le lezioni in presenza che l’esame per l’ottenimento della qualifica. Per poter accedere alle lezioni in presenza sarà necessario aver già effettuato la sezione di e-learning, superando il relativo test finale. Al momento dell’iscrizione si riceverà il link per l’accesso alla piattaforma di e-learning.

Brochure certificazione installatore di sistemi di ancoraggio permanenti

Iscriviti al corso:

Le iscrizioni a questo corso sono terminate.