La LINEA VITA è obbligatoria in diverse regioni di Italia e comunque consigliata su ogni edificio per la corretta messa in sicurezza dell'operatore che lavora in quota; è quindi necessario creare un sistema anti caduta adeguato a tutte le coperture, dai tetti piani ai tetti spioventi. I dispositivi di ancoraggio devono essere certificati seguendo la norma UNI 11578:2015, che regolamenta le modalità di prova ai quali è sottoposto il prodotto, come anche la progettazione e il montaggio devono seguire specifiche linee guida secondo le normative vigenti.
LE TEMATICHE TRATTATE:
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO (UNI 11578:2015, UNI 11560:2014, D.LGS 81:2008)
- UTILIZZO DEI D.P.I. IDONEI PER LAVORAZIONI IN QUOTA
- CLASSIFICAZIONE COMPONENTI (TIPO A, TIPO C)
- PROGETTAZIONE SECONDO LA UNI 11560:2014
- INDICAZIONI SULLA POSA
- MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA