Skip to main content

Progetta e costruisci… con i nostri prezzi speciali

Per questo mese nei Negozi Würth troverai prezzi speciali sui nostri prodotti per l’Edilizia. Tutto quello che ti serve e anche di più, per fare il pieno di prodotti indispensabili a un costo promozionale.
Inoltre, con 4 acquisti hai subito in omaggio* un Imbuto in polietilene e con 5 acquisti un contenitore tondo. Utilissimi per le tue attività di ogni giorno.
Non perdere questa occasione, ti aspettiamo nei nostri Würth Store!

NASTRO ADESIVO PER MASCHERATURA

IN CARTA CRESPATA 50mt

Art. 0992 340 38 – 38 mm

1,60 Cad.

Art. 0992 340 19 – 19 mm

0,80 Cad.

PREZZO PROMO

SCALA TELESCOPICA IN ALLUMINIO

CON STAFFE TRAVERSA RICHIUDIBILI

Art. 0962 931 470 – 4×4

359,00 Cad.

Art. 0962 931 471 – 4×5

399,00 Cad.

PREZZO PROMO

SIGILLANTE ACRILICO PER INTONACO

310 ml

Art. 0892 161 100 – Bianco

3,20 Cad.

Art. 0892 161 101 – Grigio

3,20 Cad.

PREZZO PROMO

PILA ALCALINA MICROSTILO

AAA 1,5V
Art. 0827 111

0,99 Cad.

PREZZO PROMO

FILO PER MURATORE GIALLO

2mm X 100 m
Art. 0713 700 42

11,70 Cad.

PREZZO PROMO

POLVERE BATTITRACCIA BLU

400 g
Art. 0714 707 344

9,90 Cad.

PREZZO PROMO

PANNO ANTIPOLVERE

80×50 cm
Art. 0899 700 001

2,95 Cad.

PREZZO PROMO

BADILE IN ACCIAIO TEMPERATO CON MANICO

Art. 0715 999 502

17,00 Cad.

PREZZO PROMO