In valigetta 8.4.1 trasparente

COD: field_616428422372e Categoria:
informazioni Tecniche:

Larghezza

500 mm

Altezza

87 mm

Profondità

380 mm

Peso prodotto (per pezzo)

2,400 kg

Colore

Nero
Trasparente
Rosso

Materiale

ABS

Descrizione:

Compatibile e flessibile grazie al sistema modulare


Valigetta e contenuti utilizzabili col sistema di scaffalature ORSY1, col sistema di bauli ORSY BULL, col carrello per officina TOOLsystem e con l’allestimento furgoni



Possibilità di agganciare più valigie


Il profilo speciale integrato e gli elementi di giunzione consentono di agganciare diverse valigie e di trasportarle in sicurezza



Con molti elementi funzionali


  • Semplice da aprire e chiudere grazie alle maniglie incassate

  • Portatarghetta per inserimento o applicazione etichette


Massima comodità


  • Maniglia di grandi dimensioni

  • Minore sforzo di mani e polsi grazie agli inserti morbidi e all’ampio raggio di movimento

  • Portata della maniglia fino a 60 kg

Compatibile con:

  • Produttore: |MAN|Citroën|Peugeot|Toyota|VW|Fiat|Ford|Iveco|Mercedes-Benz|Nissan|Opel|Renault|
  • Modello: |TGE|Jumpy|Expert|ProAce|Crafter|Berlingo|Jumper|Doblo Maxi|Doblo|Ducato|Scudo|Talento|Connect|Custom|Transit|New Daily|Citan extralang|Citan lang|Sprinter|Vito extralang|Vito kompakt|Vito lang|NV200|NV300|NV400 L1H1|NV400 L1H2|NV400 L2H2|NV400 L2H3|NV400 L3H2|NV400 L3H3|Combo|Movano L1H1|Movano L1H2|Movano L2H2|Movano L2H3|Movano L3H2|Movano L3H3|Vivaro|Boxer|Partner|Kangoo Maxi|Kangoo L2|Master L1H1|Master L1H2|Master L2H2|Master L2H3|Master L3H2|Master L3H3|Trafic|Caddy Maxi|Caddy|T6|Citan kompakt|Kangoo Kompakt L1|Courier|T5|Fiorino|Interstar L1H1|Interstar L1H2|Interstar L2H2|Interstar L2H3|Interstar L3H2|Interstar L3H3|Primastar|Townstar|Movano|Bipper|Nemo|Kangoo|Express|ProAceCity|T6.1|
  • Anno di inzio costruzione:
  • Tipologia di tetto:
  • Passo: cm
  • Altezza: cm
  • Lunghezza totale: cm
Nel carrello

Descrizione

VALIGIA 8.4.1. KK33