Skip to main content

si

  • Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti

  • Ancorante W-FAZ PRO/S

  • Ancorante W-FAZ PRO/A4

  • Ancorante W-FAZ PRO dynamic/S

  • Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro

  • Ancorante chimico PURE EPOXY WIT-PE 1000

  • Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio zincato

  • Ancorante W-FAZ/S

  • Tassello in plastica per serramenti SHARK UR, bordino piatto con bullone esagonale in acciaio zincato e rondella pressata

  • Ancorante W-FAZ/S con rondella grande DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)

  • Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio inossidabile A4

  • Ancorante W-FAZ/S-UH con rondella grande per costruzioni in legno DIN EN ISO 7094 (DIN 440)

  • Tassello in plastica per serramenti SHARK UR, bordino piatto con vite testa esagonale flangiata in acciaio inox A4

  • Ancorante W- FAZ/A4

  • Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S – montaggio passante

  • Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S – montaggio non passante

  • Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/A4 – montaggio passante

  • Ancorante chimico per calcestruzzo Multi WIT-UH 300

  • Tassello in plastica per serramenti W-UR 6 SymCon con vite a testa piana svasata in acciaio zincato e filetto SymCon

  • Ancorante ad alte prestazioni con bullone filettato