Skip to main content

AMO®-Therm per montaggio distanziato

COD: 31144501080101 Categoria:

Installazione facile e veloce

Elemento conico a ponte termico ridotto per il collegamento e il trasferimento dei carichi dal dispositivo di fissaggio al materiale di base

L’adattatore di separazione termica dell’elemento conico in materiale plastico riduce il ponte termico ed evita la perdita di calore all’esterno.


Fissaggio sicuro omologato per carichi elevati in un’ampia gamma di materiali edili

Per l’ancoraggio nel materiale di base con resina a iniezione WIT-VM 250, WIT-VM 200 e WIT PM 200


AMO-Therm è utilizzabile per spessori di isolamento da 80 a 300 mm

Regolazione personalizzata e versatile della lunghezza utilizzando l’adattatore in abbinamento a barre filettate convenzionali con certificato 3.1


Area di applicazione



Informazioni aggiuntive

Tipologia

tassello in acciaio

Materiale supporto

,

Ideale per

fissaggio a taglio termico, fissaggio attraverso il cappotto

Certificazioni
  • AMO-THERM Omologazione tedesca Z-21.8-2025 29.06.2018 DE visualizza


Disegni cad
  • Disegno CAD 2D adattatore sistema per isolamenti AMO-Therm visualizza


Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Diametro barra filettata
M12vai al prodotto
M16vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM
ISTRUZIONI PER IL DOWNLOAD DEI FILE CAD E BIM