Skip to main content

Vite per calcestruzzo con testa esagonale e rondella maggiorata W-BS/S

COD: 31144509010911 Categoria:
  • Estremamente versatile da utilizzare grazie a tre profondità di ancoraggio
  • Il fissaggio può essere regolato fino a due volte dopo l’installazione, ad esempio per allineare ringhiere o piastre di ancoraggio (fare riferimento alla guida di montaggio)
  • Carichi molto elevati
  • Interassi e distanze dal bordo ridotti grazie al limitato effetto espandente
  • Montaggio semplice e veloce e supporto immediato del carico

Prova di prestazioni

Certificato ETA-16/0043 per punto di fissaggio, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:

  • Effetti statici e quasi statici
  • Carichi sismici, categorie di prestazioni C1 e C2
  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120

Autorizzazione generale dell’ispettorato all’edilizia DIBt/omologazione generale Z-21.1-2075 come ancorante a vite per calcestruzzo per ancoraggi in calcestruzzo

  • Da utilizzare in combinazione con resina ad iniezione WIT-BS come ancorante a vite per calcestruzzo WIT-BS
  • In calcestruzzo armato, non armato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60

Indicazione

A partire dalla misura 8, per l’installazione si consiglia l’uso di un avvitatore ad impulsi tangenziale. Rispettare la coppia di serraggio nominale massima raccomandata.


Area di applicazione

















Informazioni aggiuntive

Tipologia

vite per calcestruzzo

Materiale supporto

, ,

Tipo di acciaio

acciaio zincato

Prestazione sismica

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio strutturale, ancoraggio su muratura

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Disegni cad

  • Disegno CAD 2D Vite per calcestruzzo W-BS tipo S con rondella grande acciaio zincato visualizza

CAD-BIM

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix 1) Altezza di fissaggio (t fix 2) Altezza di fissaggio (t fix 3)
180 mm 125 mm 105 mm 95 mm vai al prodotto
200 mm 145 mm 125 mm 115 mm vai al prodotto
240 mm 185 mm 165 mm 155 mm vai al prodotto
280 mm 225 mm 205 mm 195 mm vai al prodotto
320 mm 265 mm 245 mm 235 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM