Skip to main content

Tassello ad alte prestazioni con vite a testa piana svasata

COD: 31144509010203 Categoria:
  • Capacità portante elevata
  • Montaggio passante con risparmio di tempo
  • Capacità portante immediata, nessun tempo d’attesa
  • Ancorante a espansione con controllo della coppia di serraggio in acciaio zincato
  • Testa piana svasata per un aspetto gradevole (ad esempio per ringhiere)

Prova di prestazioni

  • ETA-02/0031 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2
  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 1363-1:1999-10 (curva tempo/temperatura uniforme)
  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell’ETA-02/0031)

Area di applicazione







Informazioni aggiuntive

Tipologia

ancorante ad espansione

Materiale supporto

,

Tipo di acciaio

acciaio zincato

Prestazione sismica

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio strutturale

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Disegni cad

  • Disegno CAD 2D Ancorante ad alte prestazioni W-HAZ/S tipo SK acciaio zincato visualizza

CAD-BIM

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio max (t fix) Diametro svasatura
M6 70 mm 10 mm 16,5 mm vai al prodotto
M6 85 mm 25 mm 16,5 mm vai al prodotto
M6 100 mm 40 mm 16,5 mm vai al prodotto
M8 80 mm 10 mm 20,5 mm vai al prodotto
M8 95 mm 25 mm 20,5 mm vai al prodotto
M8 120 mm 50 mm 20,5 mm vai al prodotto
M10 95 mm 10 mm 24,5 mm vai al prodotto
M10 110 mm 25 mm 24,5 mm vai al prodotto
M10 120 mm 35 mm 24,5 mm vai al prodotto
M10 135 mm 50 mm 24,5 mm vai al prodotto
M12 115 mm 20 mm 29,5 mm vai al prodotto
M12 135 mm 40 mm 29,5 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM