Skip to main content

Tassello ad alte prestazioni con vite a testa svasata W-HAZ-SK/A4

COD: 31144509010206 Categoria:
  • Elevata capacità di carico
  • Montaggio passante con risparmio di tempo
  • Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d’attesa
  • Ancorante in acciaio inossidabile A4 ad espansione controllata da coppia di serraggio
  • Testa piana svasata per un elegante aspetto (per esempio per ringhiere)

Prova di prestazioni

  • ETA-02/0031 per fissaggio singolo, Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2
  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 – secondo DIN 1363-1:1999-10 (ETK curva di temperatura standard)
  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell’ETA-02/0031)

Area di applicazione







Informazioni aggiuntive

Tipologia

ancorante ad espansione

Materiale supporto

,

Tipo di acciaio

acciaio inox

Prestazione sismica

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio strutturale

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Disegni cad

  • Disegno CAD 2D Ancorante ad alte prestazioni W-HAZ/A4 tipo SK acciaio inox A4 visualizza

CAD-BIM

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio max (t fix) Diametro svasatura
M8 80 mm 10 mm 20,5 mm vai al prodotto
M8 95 mm 25 mm 20,5 mm vai al prodotto
M10 110 mm 25 mm 24,5 mm vai al prodotto
M12 115 mm 20 mm 29,5 mm vai al prodotto
M12 135 mm 40 mm 29,5 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM