Skip to main content

Ancorante chimico in fiala W-VPZ

COD: 31144502020202 Categoria:
  • Capsula in vetro con resina vinilestere (priva di stirene) e induritore
  • Ideale per l’utilizzo tutto l’anno, anche a temperature molto alte o molto basse (temperatura nel calcestruzzo: da -20 °C a +40 °C)
  • Installazione rapida ed economica grazie alle quantità di resina pre-porzionate
  • Il rapido tempo di indurimento riduce i tempi di attesa per poter caricare l’ancoraggio
  • La pulizia dei fori non richiede aria compressa
  • Consente l’interruzione del lavoro dopo l’inserimento della capsula di resina nel foro, poiché la reazione chimica inizia solo dopo l’inserimento della barra d’ancoraggio
  • La resina indurita sigilla il foro per evitare infiltrazioni di acqua
  • Se si pratica il foro con una punta di trapano con aspirazione, è possibile saltare la successiva fase di pulizia del foro (carico di polvere ridotto al minimo)
  • Nessuno spreco di materiale plastico
  • Durata minima di conservazione: 36 mesi

Prova di prestazioni

  • Certificato ETA-21/0168: Ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d’ancoraggio W-VD-A)
  • Test di tenuta sotto l’effetto della pressione dell’acqua fino a 7 bar
  • Resistenza al fuoco: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)








Tempi d’indurimento minimi
Temperatura calcestruzzo Tempo d’indurimento minimo Tempo d’indurimento minimo
da -20 °C a -16 °C 17 ore
da -15 °C a -11 °C 7 ore
da -10 °C a -6 °C 4 ore
da -5 °C a -1 °C 3 ore
da 0 °C a +4 °C 50 min
da +5 °C a +9 °C 25 min
da +10 °C a +19 °C 15 min
da +20 °C a +29 °C 6 min
da +30 °C a +40 °C 6 min
Temperatura della cartuccia da -15 °C a +40 °C

Informazioni aggiuntive

Tipologia

sistema a fiala

Materiale supporto

,

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio strutturale

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Schede di sicurezza

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)Per barra di ancoraggioDiametro foro nominale (d 0)Profondità foratura (h 0)
80 mmM810 mm80 mmvai al prodotto
90 mmM10, M6 IT12 mm90 mmvai al prodotto
110 mmM12, M8 IT14 mm110 mmvai al prodotto
125 mmM16, M10 IT18 mm125 mmvai al prodotto
170 mmM20, M12 IT22 mm170 mmvai al prodotto