Skip to main content

Resina d’iniezione WIT-NORDIC

COD: 31144502010801 Categoria:

Ancorante a resina reattiva bicomponente, in vinilestere senza stirene

Ideale per cantieri invernali

  • Utilizzabile con una temperatura ambiente e della malta fino a -20 °C
  • Temperatura della cartuccia e di stoccaggio superiore a -20°C

Ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1:

Barra d’ancoraggio W-VI-A, barra d’ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1


Ancoraggio in muratura:

Bussola a rete SH, barra d’ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1


La cartuccia può essere utilizzata più volte fino alla data di scadenza, avendo l’accortezza di cambiare il miscelatore statico e chiudendola accuratamente con il tappo


Prova di prestazioni

  • Certificato ETA–12/0164: Ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d’ancoraggio W-VI-A, barra d’ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1), carichi sismici di categoria C1
  • Certificato ETA-16/0757: Ancoraggi in muratura (bussola a rete SH, barra d’ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1)

Indicazione

Istruzioni di posa: WIT-NORDIC è adatto per temperature estremamente basse, fino a -20 °C (cartuccia, ambiente e materiale di supporto). L’utilizzo a temperature uguali o superiori a +20 °C (cartuccia, ambiente e materiale di supporto) è sconsigliato.


Area di applicazione


































Informazioni aggiuntive

Tipologia

vinilestere

Materiale supporto

, ,

Prestazione sismica

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio strutturale

Certificazioni

  • ETA-12/0164 WIT-VM 250 WIT NORDIC OPZ 1 12.11.2015 ITA visualizza
  • ETA-16/0757 WIT-VM 250 WIT NORDIC MURATURA 15.12.2015 ITA visualizza
  • ETA-12/0164 WIT-VM 250 WIT NORDIC OPZ 1 12.11.2015 ENG visualizza
  • ETA-16/0757 WIT-VM 250 WIT NORDIC MASONRY 15.12.2015 ENG visualizza
  • ETA-12/0164 WIT VM 250 WIT NORDIC OP1 12.11.2015 DE visualizza
  • ETA-16/0757 WIT-VM250 WIT-NORDIC MAUERWERK 15.12.2016 DE visualizza
  • ETA-20/0854 WIT-VM 250 WIT NORDIC MAUERWERK 18.11.2020 DE visualizza
  • ETA-20/0854 WIT-VM 250 WIT NORDIC MASONRY 18.11.2020 EN visualizza

Dichiarazioni di prestazione

  • DOP ETA-12/0164 WIT-VM 250 WIT-NORDIC OP1 01.01.2021 visualizza
  • DOP ETA-16/0757 WIT-VM 250 WIT-NORDIC MURATURA 01.01.2021 visualizza
  • DOP ETA-20/0854 WIT-VM 250 WIT-NORDIC MURATURA 01.01.2021 visualizza

Schede di sicurezza

  • WIT-NORDIC 420ml scheda di sicurezza componente A visualizza
  • WIT-NORDIC 420ml scheda di sicurezza componente B visualizza

CAD-BIM

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
DOWNLOAD DATI CAD / BIM