Skip to main content

Ancorante chimico per calcestruzzo Multi WIT-UH 300

COD: 31144502013101 Categoria:

Resina d’iniezione reattiva bicomponente, malta ibrida uretanica vinilestere priva di stirene

Fissaggio singolo nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 (da M8 a M30) e C2 (da M12 a M24):

Barra d’ancoraggio W-VI-A, barra d’ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1, tassello a filettatura interna W-VI-IG


Zone soggette alla legge federale tedesca sulle acque (Wasserhaushaltsgesetz-WHG): sistema a iniezione Würth WIT-UH 300 (ancoraggio chimico) per l’uso su superfici in calcestruzzo LI/LIP non rivestite in impianti SFH

Collegamento di ferri d’armatura post-installati


Prova di prestazioni

  • Valutazione Tecnica Europea ETA-17/0127: fissaggio singolo + calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d’ancoraggio W-VI-A, barra d’ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1, tassello a filettatura interna W-VI-IG), categoria di prestazione sismica C1 (da M8 a M30) e C2 (da M12 a M24)
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-18/0509: fissaggio singolo + calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d’ancoraggio W-VI-A, barra d’ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1), categoria di prestazione sismica C1 (da M8 a M30) e C2 (da M12 a M24)
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-17/0036: collegamento di ferri d’armatura post-installati (REBAR)
  • Omologazione generale Z-74.8-207: sistema a iniezione Würth WIT-UH 300 per l’uso su superfici in calcestruzzo LI/LIP non rivestite in impianti SFH

Indicazione

Per la progettazione e il dimensionamento dell’impianto si consiglia il software tecnico Würth.


Area di applicazione















Informazioni aggiuntive

Tipologia

uretano-metacrilato

Materiale supporto

,

Prestazione sismica

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio strutturale, ferri di ripresa

Certificazioni

  • ETA-17/0127 WIT-UH 300 OP1 13.11.2020 EN visualizza
  • ETA-17/0127 WIT-UH 300 OP1 13.11.2020 DE visualizza
  • Parere tecnico 21807 WIT-UH 300 INCENDIO 09.02.2018 EN visualizza
  • ETA-17/0036 WIT-UH 300 REBAR 12.10.2021 EN visualizza
  • ETA-17/0036 WIT-UH 300 REBAR 12.10.2021 DE visualizza
  • Parere tecnico 21807 WIT-UH 300 INCENDIO 09.02.2018 DE visualizza
  • ETA-23/0699 WIT-UH 300 REBAR TR069 01.11.2023 EN visualizza
  • ETA-23/0699 WIT-UH 300 REBAR TR069 01.11.2023 DE visualizza
  • LEED confirmation WIT-UH 300 16.03.2017 EN visualizza
  • VOC Content WIT-UH 300 16.03.2017 EN visualizza
  • VOC CDPH WIT-UH 300 16.03.2017 EN visualizza
  • NSF 02.01.2020 EN visualizza

Dichiarazioni di prestazione

  • DOP ETA-17/0127 WIT-UH 300 OP1 01.01.2021 visualizza
  • DOP ETA-17/0036 WIT-UH 300 REBAR 01.11.2021 visualizza

Schede di sicurezza

  • WIT-UH 300 420ml scheda di sicurezza componente A visualizza
  • WIT-UH 300 420ml scheda di sicurezza componente B visualizza

Voci di capitolato

CAD-BIM

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
DOWNLOAD DATI CAD / BIM