Skip to main content

Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S – montaggio passante

COD: 31144509010106 Categoria:
  • Elevata capacità portante, distanze ridotte dai bordi e tra gli assi
  • Capacità portante immediata: nessun tempo d’attesa
  • Ancorante in acciaio zincato ad espansione controllata da coppia di serraggio
  • Il cono di espansione con rivestimento in plastica brevettato consente un’espansione sicura in calcestruzzo fessurato
  • Le viti a testa svasata garantiscono un aspetto elegante per ancoraggi visibili combinato con elevata capacità portante (ad es. ringhiere)

Prova di prestazioni

  • ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato
  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90, R120; Rapporto tecnico TR020 (incluso in ETA-99/0011)

Indicazione

  • L’ancorante W-FAZ-IG va inserito nel foro con gli specifici utensili di posa
  • La ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l’impiego esclusivo di bulloni esagonali, viti a testa svasata, rondelle, rondelle svasate e dadi in quanto dispongono di uno speciale rivestimento. Consigliamo perciò di ordinare la minuteria contemporaneamente agli ancoranti.
  • Le barre filettate possono essere utilizzate solo se soddisfano le condizioni specificate nell’ETA-99/0011 (qualità del materiale, dimensioni, proprietà meccaniche).
  • La coppia di serraggio va applicata con chiavi dinamometriche e relativi accessori (chiavi a forchetta) di cui Würth dispone di un’ampia gamma.

Area di applicazione






Informazioni aggiuntive

Tipologia

ancorante ad espansione

Materiale supporto

,

Tipo di acciaio

acciaio zincato

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio strutturale

Certificazioni

  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 IT visualizza
  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 EN visualizza
  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 DE visualizza

Dichiarazioni di prestazione

Disegni cad

  • Disegno CAD 2D Ancorante W-FAZ-IG/S passante acciaio zincato visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Profondità d’avvitamento min barra filettata (Lsd) Diametro foro nominale (d 0)
M6 60 mm 9 mm 8 mm vai al prodotto
M6 70 mm 9 mm 8 mm vai al prodotto
M6 80 mm 9 mm 8 mm vai al prodotto
M8 72 mm 12 mm 10 mm vai al prodotto
M8 82 mm 12 mm 10 mm vai al prodotto
M8 92 mm 12 mm 10 mm vai al prodotto
M10 80 mm 15 mm 12 mm vai al prodotto
M10 90 mm 15 mm 12 mm vai al prodotto
M10 100 mm 15 mm 12 mm vai al prodotto
M12 96 mm 18 mm 16 mm vai al prodotto
M12 106 mm 18 mm 16 mm vai al prodotto
M12 116 mm 18 mm 16 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM
ISTRUZIONI PER IL DOWNLOAD DEI FILE CAD E BIM