Informazioni aggiuntive
| Tipologia | barre d'ancoraggio |
|---|---|
| Materiale supporto | |
| Tipo di acciaio | acciaio zincato |
| Marcatura CE | |
| Ideale per | ancoraggio strutturale |
| Tipologia | barre d'ancoraggio |
|---|---|
| Materiale supporto | |
| Tipo di acciaio | acciaio zincato |
| Marcatura CE | |
| Ideale per | ancoraggio strutturale |
Disegni cad
CAD-BIM
Modulo consulenza
| Filetto femmina | Lunghezza | Per bussola a rete | Diametro foro nominale (d 0) | |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 80 mm | SH 16 x 85 | 12 mm | vai al prodotto |
| 6 mm | 90 mm | 12 mm | vai al prodotto | |
| 8 mm | 80 mm | SH 20 x 85 | 14 mm | vai al prodotto |
| 8 mm | 100 mm | 14 mm | vai al prodotto | |
| 10 mm | 80 mm | SH 20 x 85 | 18 mm | vai al prodotto |
| 10 mm | 100 mm | 18 mm | vai al prodotto | |
| 12 mm | 125 mm | 22 mm | vai al prodotto | |
| 16 mm | 170 mm | 28 mm | vai al prodotto | |
| 20 mm | 200 mm | 35 mm | vai al prodotto |