Skip to main content

Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/A4 – montaggio passante

COD: 31144509010104 Categoria:
  • Elevata capacità portante, distanze ridotte dai bordi e tra gli ancoranti
  • Capacità portante immediata: nessun tempo d’attesa
  • Ancorante in acciaio inossidabile A4 ad espansione a controllo di coppia
  • Il cono di espansione con rivestimento in plastica brevettato consente un’espansione sicura in calcestruzzo fessurato
  • Le viti a testa svasata garantiscono un aspetto elegante per ancoraggi visibili combinato con elevata capacità portante (ad es. ringhiere)

Prova di prestazioni

  • ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato
  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 – secondo DIN 4201-2:1977-09 (ETK curva di temperatura standard)
  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell’ETA-99/0011)

Indicazione

  • L’ancorante W-FAZ-IG va inserito nel foro con gli specifici utensili di posa (sistema di ancoraggio).
  • La Valutazione Tecnica Europea ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l’impiego esclusivo di bulloni esagonali, viti a testa svasata, rondelle, rondelle svasate e dadi con rivestimento speciale. La bulloneria deve essere ordinata separatamente.
  • Le barre filettate possono essere utilizzate solo se soddisfano le condizioni specificate nell’ETA-99/0011 (qualità del materiale, dimensioni, proprietà meccaniche).
  • La coppia di serraggio va applicata con chiavi dinamometriche e relativi accessori (chiavi fisse a due bocche) di cui Würth dispone con un’ampia offerta.

Area di applicazione






Informazioni aggiuntive

Tipologia

ancorante ad espansione

Materiale supporto

,

Tipo di acciaio

acciaio inox

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio strutturale

Certificazioni

  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 IT visualizza
  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 EN visualizza
  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 DE visualizza

Dichiarazioni di prestazione

Disegni cad

  • Disegno CAD 2D Ancorante W-FAZ-IG/A4 passante acciaio inox A4 visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Profondità d’avvitamento min barra filettata (Lsd) Diametro foro nominale (d 0)
M6 60 mm 9 mm 8 mm vai al prodotto
M6 70 mm 9 mm 8 mm vai al prodotto
M6 80 mm 9 mm 8 mm vai al prodotto
M8 72 mm 12 mm 10 mm vai al prodotto
M8 82 mm 12 mm 10 mm vai al prodotto
M8 92 mm 12 mm 10 mm vai al prodotto
M10 80 mm 15 mm 12 mm vai al prodotto
M10 90 mm 15 mm 12 mm vai al prodotto
M10 100 mm 15 mm 12 mm vai al prodotto
M12 96 mm 18 mm 16 mm vai al prodotto
M12 106 mm 18 mm 16 mm vai al prodotto
M12 116 mm 18 mm 16 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM
ISTRUZIONI PER IL DOWNLOAD DEI FILE CAD E BIM