- Capacità di carico molto elevate
- Design compatto con sede di piccole dimensioni per spazi ristretti
- Possibilità di fissaggio indiretto (max. 26 mm) con uno strato intermedio (ad es. OSB)
- La piastra posteriore extra lunga permette di inserire il numero richiesto di viti o di chiodi, rispettando le distanze del bordo richieste sul telaio in legno.
- Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati spessa 12 µm (S355 MC + Fe Zn 12c) in conformità alla norma EN 10025-2:2004 con spessore 3,0 mm
- Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità alla norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni
Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274
Indicazione
- È necessario rispettare interassi e distanze dal bordo degli elementi di fissaggio.
- Documentazioni disponibili: Le tabelle di carico e le istruzioni dettagliate per l’installazione sono disponibili alla pagina di assistenza www.wuerth.de/holzverbinder





