Skip to main content

Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo A con filettatura interna

COD: 31144509030601 Categoria:
  • Minimo sforzo necessario per inserire l’ancorante
  • Capacità portante immediata: nessun tempo d’attesa
  • Non è necessario alcun utensile di posa
  • Da installare a filo del supporto: Gli elementi avvitati possono essere rimossi e rimontati in qualsiasi momento
  • Espansione uniforme ed ottima distribuzione del carico grazie ai tre segmenti della boccola d’espansione
  • Adatto per bulloni e viti con filettatura metrica
  • L’applicazione della coppia specificata durante il processo di ancoraggio garantisce l’installazione sicura
  • Ancorante in acciaio zincato ad espansione tramite applicazione del carico/coppia di serraggio per M6-M12
  • Montaggio non passante

Prova di prestazioni

ETA-10/0255 per ancoraggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato, acciaio zincato, M6-M12; dimensionamento conforme alle “Linee guida dell’Omologazione Tecnica Europea per ancoranti metallici nel calcestruzzo”, Appendice C, sezione A


Indicazione

Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l’omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Fare riferimento alle linee guida del Benestare Tecnico Europeo (ETAG), Appendice C, per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e trasversali, influenza della distanza dal bordo e gruppi di ancoraggi.



Calcestruzzo normalmente armato. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori.


Con omologazione se le viti e le barre filettate sono dotate di certificato di ispezione 3.1 a norma EN 10204:2004 con materiali e caratteristiche meccaniche conformi alla Valutazione Tecnica Europea ETA-10/0255






Informazioni aggiuntive

Tipologia

ancorante ad espansione

Materiale supporto

Tipo di acciaio

acciaio zincato

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio strutturale

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Diametro tassello Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio max (t fix) Diametro foro nominale (d 0)
6 mm 45 mm 150 mm 10 mm vai al prodotto
8 mm 51 mm 200 mm 12 mm vai al prodotto
10 mm 60 mm 250 mm 14 mm vai al prodotto
12 mm 75 mm 300 mm 18 mm vai al prodotto