Ancorante W-FAZ acciaio HCR

Categoria:

Carichi elevati, distanza dai bordi e interassi ridotti

Capacità portante immediata

Nessun tempo di attesa


Montaggio passante con risparmio di tempo

Ancorante ad espansione a controllo di coppia in acciaio ad alta resistenza alla corrosione HCR

Cono di espansione con rivestimento in materiale plastico brevettato

Espansione sicura nel calcestruzzo fessurato


Profondità di ancoraggio ridotta

  • Foratura ridotta con risparmio di tempo
  • Prodotto versatile

Prova di prestazioni

  • Certificazione ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2 (M8–M20)
  • Resistenza al fuoco (M8-M16): F30, F60, F90 e F120 – secondo DIN 4102-2:1977-09 (ETK curva di temperatura standard)
  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)
  • Resistenza al fuoco testata in linea con la curva ZTV-ING Parte 5 (curva di temperatura uniforme – curva di incendio in galleria)

Area di applicazione







Certificazioni

  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 IT visualizza
  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 EN visualizza
  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 DE visualizza

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix) Altezza di fissaggio max ridotta (t fix, red)
M12 220 mm vai al prodotto
M10 95 mm 15 mm 35 mm vai al prodotto
M12 145 mm 50 mm 70 mm vai al prodotto
M20 195 mm 60 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM