Skip to main content

Ancorante W-FAZ/S

COD: 31144509010101 Categoria:
  • Carichi elevati, distanza dal bordo e interasse ridotti
  • Capacità portante immediata, nessun tempo d’attesa
  • Montaggio passante per un’installazione rapida
  • Profondità di ancoraggio ridotta
  • Foratura ridotta con risparmio di tempo
  • Applicazioni versatili

Prova di prestazioni

  • ETA-99/0011 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2 (M8-M20)
  • Resistenza al fuoco (M8-M16): F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (curva tempo/temperatura uniforme)
  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell’ETA-99/0011)

Area di applicazione










Informazioni aggiuntive

Tipologia

ancorante ad espansione

Materiale supporto

,

Tipo di acciaio

acciaio zincato

Prestazione sismica

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio strutturale

Certificazioni

  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 IT visualizza
  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 EN visualizza
  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 DE visualizza

Dichiarazioni di prestazione

Disegni cad

  • Disegno CAD 2D Ancorante W-FAZ/S acciaio zincato visualizza

CAD-BIM

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix) Altezza di fissaggio max ridotta (t fix, red)
M8 75 mm 10 mm vai al prodotto
M8 95 mm 30 mm vai al prodotto
M10 230 mm 150 mm vai al prodotto
M12 220 mm 125 mm vai al prodotto
M12 240 mm 145 mm vai al prodotto
M12 255 mm 160 mm vai al prodotto
M16 220 mm 100 mm vai al prodotto
M16 260 mm 140 mm vai al prodotto
M16 300 mm 180 mm vai al prodotto
M20 265 mm 130 mm vai al prodotto
M20 285 mm 150 mm vai al prodotto
M24 190 mm 30 mm vai al prodotto
M24 220 mm 60 mm vai al prodotto
M24 235 mm 75 mm vai al prodotto
M24 260 mm 100 mm vai al prodotto
M27 210 mm 30 mm vai al prodotto
M27 240 mm 60 mm vai al prodotto
M27 280 mm 100 mm vai al prodotto
M12 200 mm 105 mm vai al prodotto
M8 75 mm 10 mm 21 mm vai al prodotto
M8 80 mm 15 mm 26 mm vai al prodotto
M8 95 mm 30 mm 41 mm vai al prodotto
M8 115 mm 50 mm 61 mm vai al prodotto
M8 165 mm 100 mm 111 mm vai al prodotto
M10 90 mm 10 mm 30 mm vai al prodotto
M10 95 mm 15 mm 35 mm vai al prodotto
M10 100 mm 20 mm 40 mm vai al prodotto
M10 110 mm 30 mm 50 mm vai al prodotto
M10 130 mm 50 mm 70 mm vai al prodotto
M10 155 mm 75 mm 95 mm vai al prodotto
M10 180 mm 100 mm 120 mm vai al prodotto
M12 110 mm 15 mm 35 mm vai al prodotto
M12 115 mm 20 mm 40 mm vai al prodotto
M12 125 mm 30 mm 50 mm vai al prodotto
M12 145 mm 50 mm 70 mm vai al prodotto
M12 160 mm 65 mm 85 mm vai al prodotto
M12 180 mm 85 mm 105 mm vai al prodotto
M12 200 mm 105 mm 125 mm vai al prodotto
M16 125 mm 5 mm 25 mm vai al prodotto
M16 135 mm 15 mm 35 mm vai al prodotto
M16 145 mm 25 mm 45 mm vai al prodotto
M16 170 mm 50 mm 70 mm vai al prodotto
M16 200 mm 80 mm 100 mm vai al prodotto
M20 165 mm 30 mm vai al prodotto
M20 195 mm 60 mm vai al prodotto
M10 70 mm 10 mm vai al prodotto
M10 80 mm 20 mm vai al prodotto
M12 85 mm 10 mm vai al prodotto
M12 95 mm 20 mm vai al prodotto
M16 115 mm 15 mm vai al prodotto
M8 65 mm 11 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM