Skip to main content

Ancorante W-FAZ PRO/A4

COD: 31144514020110 Categoria:

Valori di carico più elevati con spaziature e disimpegno dal bordo ridotti

Le profondità di ancoraggio molto ampie aumentano al massimo i valori di carico già elevati per ancoraggio.


Installazione rapida con meno colpi all’armatura

Le profondità di ancoraggio estremamente ridotte riducono al minimo i tempi di foratura e di posa.


Applicazione economica e flessibile

La profondità di posa liberamente selezionabile consente un uso ottimale di tasselli e ancoranti a seconda della profondità di posa e dell’applicazione.


Distanza dal bordo e interasse minimi

Consente il fissaggio vicino al bordo, piastre di ancoraggio piccole e l’installazione in parti in calcestruzzo sottili.


Per edilizia antisismica

Prestazioni elevate in azione sismica, prestazioni sismiche categorie C1 e C2


Prova di prestazioni

Benestare Tecnico Europeo ETA-20/0229 per elemento da fissare singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:

  • Esposizione statica o quasi statica (M8 – M16)
  • Esposizione sismica, categoria di prestazioni C1 e C2 (M8-M16)
  • Carico d’incendio R30, R60, R90, R120

Comportamento portante e carico d’incendio (curva di temperatura uniforme) – valutazione peritale n. GS 6.1/20-018-1:

  • Durata incendio 180 minuti (M8-M16)

Area di applicazione















Informazioni aggiuntive

Tipologia

ancorante ad espansione

Materiale supporto

,

Tipo di acciaio

acciaio inox

Prestazione sismica

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio strutturale

Certificazioni

  • ETA-20/0229 W-FAZ PRO OP1 26.01.2022 DE visualizza
  • ETA-20/0229 W-FAZ PRO OP1 26.01.2022 EN visualizza

Dichiarazioni di prestazione

  • DOP ETA-22/0229 W-FAZ PRO OP1 03.01.2022 visualizza

Voci di capitolato

Disegni cad

  • Disegno CAD 2D Ancorante W-FAZ PRO/A4 acciaio inox A4 visualizza

CAD-BIM

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio min/max (t fix) Altezza di fissaggio standard (t fix,std)
M8 75 mm 0-20 mm 10 mm vai al prodotto
M8 95 mm 0-40 mm 30 mm vai al prodotto
M8 115 mm 5-60 mm 50 mm vai al prodotto
M8 165 mm 55-110 mm 100 mm vai al prodotto
M8 60 mm vai al prodotto
M8 65 mm 0-10 mm vai al prodotto
M10 90 mm 0-30 mm 10 mm vai al prodotto
M10 95 mm 0-35 mm 15 mm vai al prodotto
M10 100 mm 0-40 mm 20 mm vai al prodotto
M10 110 mm 0-50 mm 30 mm vai al prodotto
M10 130 mm 10-70 mm 50 mm vai al prodotto
M10 155 mm 35-95 mm 75 mm vai al prodotto
M10 180 mm 60-120 mm 100 mm vai al prodotto
M10 70 mm 0-10 mm vai al prodotto
M10 80 mm 0-20 mm vai al prodotto
M12 105 mm 0-30 mm 10 mm vai al prodotto
M12 110 mm 0-35 mm 15 mm vai al prodotto
M12 115 mm 0-40 mm 20 mm vai al prodotto
M12 125 mm 0-50 mm 30 mm vai al prodotto
M12 145 mm 0-70 mm 50 mm vai al prodotto
M12 160 mm 10-85 mm 65 mm vai al prodotto
M12 180 mm 30-105 mm 85 mm vai al prodotto
M12 200 mm 50-125 mm 105 mm vai al prodotto
M12 85 mm 0-10 mm vai al prodotto
M12 95 mm 0-20 mm vai al prodotto
M16 125 mm 0-25 mm 5 mm vai al prodotto
M16 135 mm 0-35 mm 15 mm vai al prodotto
M16 145 mm 0-45 mm 25 mm vai al prodotto
M16 170 mm 0-70 mm 50 mm vai al prodotto
M16 200 mm 5-100 mm 80 mm vai al prodotto
M16 115 mm 0-15 mm vai al prodotto
M20 165 mm 0-40 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM