Ancorante W-FAZ/S con rondella grande per legno

Categoria:
  • Carichi elevati, distanze dai bordi e interassi ridotti
  • Carichi immediatamente applicabili – nessun tempo d’attesa
  • Montaggio passante con risparmio di tempo

Prova di prestazioni

  • Omologazione ETA-99/0011 per fissaggio indipendente, Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato
  • Resistenza al fuoco (M12 – M16): F30, F60, F90 e F120 – secondo DIN 4102-2:1977-09 (ETK curva di temperatura standard)
  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)

Area di applicazione







Certificazioni

  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 IT visualizza
  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 EN visualizza
  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 DE visualizza

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix) Altezza di fissaggio max ridotta (t fix, red)
M12 220 mm 125 mm vai al prodotto
M12 240 mm 145 mm vai al prodotto
M12 255 mm 160 mm vai al prodotto
M12 285 mm 190 mm vai al prodotto
M16 220 mm 100 mm vai al prodotto
M16 260 mm 140 mm vai al prodotto
M16 300 mm 180 mm vai al prodotto
M12 200 mm 105 mm 125 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM