Skip to main content

Angolari interni VARIFIX®

COD: 31148001041002 Categoria:

Certificato Cradle to Cradle®

  • Riqualificazione dell’edificio con l’uso di materiali non dannosi
  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Connessioni angolari

Tipo di fissaggio

Standardfix

Materiale

Inox

Per profilatoLunghezza astaLarghezza latoSpessore
26 x 18 mm, 28 x 28 mm100 mm27 mm3 mmvai al prodotto
36 x 36 mm150 mm35 mm4 mmvai al prodotto
41 x 41 mm, 41 x 62 mm150 mm40 mm4 mmvai al prodotto