Skip to main content

Angolo 90° PRINETO

COD: 31148002330232 Categoria:
  • Per il collegamento di tubi PRINETO
Indicazione

* Superficie non stagnata per art. 0878674033

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Raccordi

Certificazioni

Voci di capitolato

Voci di computo

VideoVideo dimostrativo - Sistema PRINETO
autoplay
clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>Video dimostrativo - Posa del PRINETO autoplay clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>Video dimostrativo - Utensile combinato AS PRINETO autoplay clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>
Diametro attacco per tuboAttacco, diametro tubo 2Distanza attacco - attaccoDistanza attacco - attacco 2
16 mm16 mm18 mm18 mmvai al prodotto
20 mm20 mm21 mm21 mmvai al prodotto
25 mm25 mm25,5 mm25,5 mmvai al prodotto
32 mm32 mm30 mm30 mmvai al prodotto
40 mm40 mm43 mm43 mmvai al prodotto
50 mm50 mm48 mm48 mmvai al prodotto
63 mm63 mm58,5 mm58,5 mmvai al prodotto