Skip to main content

ASSIEMI DIN EN 15048-1 SB

COD: 31143511112205 Categoria:
  • Con marchio CE; il prodotto è conforme alle norme armonizzate. Ciò dimostra che si tratta di un prodotto da costruzione.
  • Prodotto da costruzione armonizzato.
Indicazione

“SB =bulloneria strutturale; viti e dadi conformi alla norma DIN EN 15048 devono essere contrassegnati con “SB”.


Le dimensioni minime M8 e M10 con la dicitura “8.8U” soddisfano la forza di rottura e la forza di prova minime (per la classe di tolleranza 6az) in conformità con la norma EN ISO 10684. Assiemi di bulloneria strutturale con (filettatura parziale comprendenti: Vite con testa esagonale DIN EN ISO 4014 e dadi esagonali DIN EN ISO 4032″

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Assiemi SB

Tipo di acciaio

zincato galvanico

Dichiarazioni di prestazione
  • DOP EN 15048 ASSIEMI SB ZN 01.12.2016 IT visualizza


BIM-CAD

Tipo filettatura x diametro nominaleLunghezzaAltezza testaAzionamento esterno
M1080 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M12100 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M12120 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M12140 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M12160 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1250 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1280 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1290 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1460 mm8,8 mmCh21vai al prodotto
M16100 mm10 mmCh24vai al prodotto
M16160 mm10 mmCh24vai al prodotto
M16180 mm10 mmCh24vai al prodotto
M16200 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1680 mm10 mmCh24vai al prodotto
M18100 mm11,5 mmCh26vai al prodotto
M18120 mm11,5 mmCh26vai al prodotto
M20100 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M2070 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M2080 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M2090 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM