Skip to main content

ASSY® 4 HCR 1.4529 CS Vite per piscina Acciaio inox 1.4529 altamente resistente alla corrosione, filetto parziale, testa piana svasata

COD: 311435080709116 Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all’impronta RW

  • Maggiore potenza grazie all’area di contatto più ampia sull’inserto
  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull’inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l’impronta AW precedente

Connessioni con perfetto alloggiamento su elementi in acciaio o su elementi in legno

  • Per giunzioni con viti in acciaio zincato a filetto intero
  • Perfetto alloggiamento della testa svasata a 90° su elementi di raccordo con opportune svasature
  • Giunzioni permesse anche senza la presenza di intagli autosvasanti sottotesta
  • L’inserimento della testa avviene a pressione

Maggiore resistenza alla rottura

  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto singolo
  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti

L’inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite

  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore

Adatta per aree con alta concentrazione di cloro e SO2, esposizione al cloro e temperature elevate

  • Realizzata in acciaio inossidabile con alta resistenza alla corrosione, austenitico, non magnetico, classe HCR (resistenza alla corrosione elevata) 1.4529
  • Utilizzabile in aree esterne esposte alle intemperie, spruzzi d’acqua o aree nebbiose o in aree con esposizione a livelli estremamente elevati simultaneamente di cloro e di SO2, cloro gassoso, alte temperature, nonché ad una notevole concentrazione di inquinanti, come ad esempio piscine, impianti industriali, depositi di rifiuti, gallerie stradali, parcheggi o garage.
  • Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC) – V
Indicazione

  • Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
  • Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l’inserto RW della dimensione corretta
  • Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo
  • Per evitare la corrosione da contatto che può verificarsi tra due metalli diversi a contatto diretto. Il metallo nobile, in combinazione ad esempio con acqua o umidità normale, causa la corrosione del metallo base. Si consiglia generalmente di utilizzare il prodotto con la superficie più piccola, ad esempio la vite, in metallo nobile. Si raccomanda anche uno strato di schermata non conduttivo tra i metalli

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Fissaggio legno

Geometria

Testa piana svasata

Tipo Filetto

Filetto parziale

Materiale

Acciaio inossidabile HCR

Certificazioni
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 IT visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 EN visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 DE visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 FR visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 DE visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 DE visualizza
  • EXPERT'S REPORT ASSY BauBuche 27.02.2019 EN visualizza
  • EXPERT'S REPORT LOW CYCLE DUCTILITY CLASSES WÜRTH SCREWS 06.08.20204 EN visualizza
  • EXPERT’S REPORT US OF IMPACT WRENCHES FOR INSERTING WÜRTH SCREWS 10.06.2024 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione

CAD-BIM

VideoViti per legno ASSY®: come vengono prodotte Würth
Würth Viti ASSY® 4 - L'innovazione delle nuove viti per legno inizia dalla testa
Diametro nominaleLunghezzaDiametro testaAltezza testa
4 mm40 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm50 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm60 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
5 mm60 mm9,6 mm3,2 mmvai al prodotto
5 mm70 mm9,6 mm3,2 mmvai al prodotto
5 mm80 mm9,6 mm3,2 mmvai al prodotto
6 mm100 mm12 mm4,4 mmvai al prodotto
6 mm140 mm12 mm4,4 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM