Skip to main content

ASSY® 4 A2 RCS Vite per facciate in legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa goccia sego

COD: 31143508070426 Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all’impronta RW

  • Maggiore potenza grazie all’area di contatto più ampia sull’inserto
  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull’inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l’impronta AW precedente

Perfetto alloggiamento della testa piana svasata a 90° su elementi in acciaio con svasatura a 90° o su elementi in legno

  • Giunzioni esteticamente gradevoli grazie alla testa piana svasata ridotta
  • Giunzioni permesse anche senza la presenza di intagli autosvasanti sottotesta; l’inserimento della testa avviene a pressione

Maggiore resistenza alla rottura

  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto singolo
  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti

L’inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite

  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore

Fissaggio inossidabile per connessioni in legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici

  • Realizzato in acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine
  • Può essere utilizzato in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2
  • Con rivestimento scivoloso antiattrito per facilitare il fissaggio
Indicazione

  • L’acciaio inossidabile austenitico è caratterizzato da un alto livello di resistenza alla corrosione in condizioni aggressive con atmosfere industriali e saline, acqua di acquedotto, di fiume, di miniera e di mare, nonché per legni contenenti acido tannico. Questo materiale è resistente agli acidi entro certi limiti e non è idoneo all’uso in atmosfere contenenti cloro gassoso
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l’uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Fissaggio legno

Geometria

Testa piana svasata

Tipo Filetto

Filetto parziale

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Certificazioni
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 IT visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 EN visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 DE visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 FR visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 DE visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 DE visualizza
  • EXPERT'S REPORT ASSY BauBuche 27.02.2019 EN visualizza
  • EXPERT'S REPORT LOW CYCLE DUCTILITY CLASSES WÜRTH SCREWS 06.08.20204 EN visualizza
  • EXPERT’S REPORT US OF IMPACT WRENCHES FOR INSERTING WÜRTH SCREWS 10.06.2024 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione

CAD-BIM

VideoViti per legno ASSY®: come vengono prodotte Würth
Würth Viti ASSY® 4 - L'innovazione delle nuove viti per legno inizia dalla testa
Diametro nominaleLunghezzaLunghezza filettatura (lg)Diametro nucleo
3,5 mm40 mm25 mm2,1 mmvai al prodotto
4 mm40 mm24 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm45 mm29 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm50 mm34 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm60 mm39 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm70 mm39 mm2,5 mmvai al prodotto
4,5 mm50 mm33 mm2,7 mmvai al prodotto
4,5 mm60 mm38 mm2,7 mmvai al prodotto
4,5 mm70 mm43 mm2,7 mmvai al prodotto
4,5 mm80 mm48 mm2,7 mmvai al prodotto
5 mm100 mm52 mm3,2 mmvai al prodotto
5 mm70 mm42 mm3,2 mmvai al prodotto
5 mm80 mm52 mm3,2 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM