Skip to main content

ASSY® 4 CS Vite per fissaggio su legno Testa piana svasata con filetto intero, bronzata

COD: 311435080709123 Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all’impronta RW

  • Maggiore potenza grazie all’area di contatto più ampia sull’inserto
  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull’inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l’impronta AW precedente

Perfetto alloggiamento della vite nel legno ed anche in elementi in acciaio, quali ferramenta

  • Per il fissaggio di ferramenta o di elementi in acciaio con viti a filetto intero
  • Perfetto alloggiamento della testa svasata a 90° in elementi in acciaio, quali ferramenta
  • L’assenza di intagli autosvasanti sottotesta permette giunzioni a filo
  • L’inserimento della testa avviene a pressione

Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa

  • Maggiore trasmissione della forza, anche nei legni duri, grazie alla geometria rinforzata ed asimmetrica del fianco del filetto a passo grosso
  • Migliore profondità di ancoraggio permessa dai fianchi del filetto più alti

L’inizio graduale del filetto assicura una presa ottimale della vite

  • Minore effetto di spaccatura del legno grazie alla forma arrotondata a parabola delle calotte alesatrici sulla punta che contribuiscono allo spostamento non distruttivo (anziché scissione) delle fibre del legno
  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente una riduzione anche della forza di avvitamento applicata
Indicazione

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per il dimensionamento delle connessioni Le dimensioni delle viti ASSY possono essere calcolate mediante il software Würth a partire da un ∅ di 5 mm
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. In caso di utilizzo all’aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se l’atmosfera contiene cloro, viti in acciaio inox HCR
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l’uso su legno e/o materiali in legno. Per le applicazioni con tasselli in nylon in cui la capacità di carico può essere ridotta, utilizzare solo viti senza punta filettata ottimizzata (punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Fissaggio legno

Geometria

Testa piana svasata

Tipo Filetto

Filetto totale

Materiale

Trattamento Bronzato

Certificazioni
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 IT visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 EN visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 DE visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 FR visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 DE visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 DE visualizza
  • EXPERT'S REPORT ASSY BauBuche 27.02.2019 EN visualizza
  • EXPERT'S REPORT LOW CYCLE DUCTILITY CLASSES WÜRTH SCREWS 06.08.20204 EN visualizza
  • EXPERT’S REPORT US OF IMPACT WRENCHES FOR INSERTING WÜRTH SCREWS 10.06.2024 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione

CAD-BIM

VideoViti per legno ASSY®: come vengono prodotte Würth
Würth Viti ASSY® 4 - L'innovazione delle nuove viti per legno inizia dalla testa
Diametro nominaleLunghezzaDiametro testaAltezza testa
3 mm20 mm5,9 mm1,9 mmvai al prodotto
3 mm25 mm5,9 mm1,9 mmvai al prodotto
3 mm30 mm5,9 mm1,9 mmvai al prodotto
3,5 mm20 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
3,5 mm25 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
3,5 mm30 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
3,5 mm45 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
3,5 mm50 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
4 mm20 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM