Skip to main content

ASSY® 4 CSMP Vite universale Filetto parziale, con testa piana svasata e tasche raccoglitrucioli sottotesta, bronzata

COD: 31143508071541 Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all’impronta RW

  • Maggiore potenza grazie all’area di contatto più ampia sull’inserto
  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull’inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l’impronta AW precedente

Riduzione significativa della forza di avvitamento richiesta durante il fissaggio della vite

  • Fessurazioni ridotte durante l’inserimento del gambo della vite anche grazie all’elica alesatrice integrata che determina un effetto di spostamento delle fibre le legno, e non scissione
  • Rischio minimo di rottura della vite grazie all’elevata resistenza alla rottura
  • Riduzione del rischio di lesioni dovute a nervature metalliche sporgenti grazie all’elica alesatrice integrata nel filetto
  • Elevata protezione degli utensili

Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa

  • Maggiore trasmissione della forza, anche nei legni duri, grazie alla geometria rinforzata ed asimmetrica del fianco del filetto a passo grosso
  • Migliore profondità di ancoraggio permessa dai fianchi del filetto più alti

L’inizio graduale del filetto assicura una presa ottimale della vite

  • Minore effetto di spaccatura del legno grazie alla forma arrotondata a parabola delle calotte alesatrici sulla punta che contribuiscono allo spostamento non distruttivo (anziché scissione) delle fibre del legno
  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente una riduzione anche della forza di avvitamento applicata

Valori di resistenza e duttilità elevati

  • Il trattamento termico regolato garantisce valori di resistenza e di duttilità elevati
Indicazione

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per il dimensionamento delle connessioni Le dimensioni delle viti ASSY possono essere calcolate mediante il software Würth a partire da un ∅ di 5 mm
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. In caso di utilizzo all’aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se l’atmosfera contiene cloro, viti in acciaio inox HCR
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l’uso su legno e/o materiali in legno. Per le applicazioni con tasselli in nylon in cui la capacità di carico può essere ridotta, utilizzare solo viti senza punta filettata ottimizzata (punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Fissaggio legno

Geometria

Testa piana svasata

Tipo Filetto

Filetto parziale

Materiale

Trattamento Bronzato

Certificazioni
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 IT visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 EN visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 DE visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 FR visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 DE visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 DE visualizza
  • EXPERT'S REPORT ASSY BauBuche 27.02.2019 EN visualizza
  • EXPERT'S REPORT LOW CYCLE DUCTILITY CLASSES WÜRTH SCREWS 06.08.20204 EN visualizza
  • EXPERT’S REPORT US OF IMPACT WRENCHES FOR INSERTING WÜRTH SCREWS 10.06.2024 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione

CAD-BIM

VideoViti per legno ASSY®: come vengono prodotte Würth
Würth Viti ASSY® 4 - L'innovazione delle nuove viti per legno inizia dalla testa
Diametro nominaleLunghezzaLunghezza filettatura (lg)Diametro testa
3 mm35 mm22 mm5,9 mmvai al prodotto
4 mm25 mm18 mm8 mmvai al prodotto
4 mm35 mm21 mm8 mmvai al prodotto
4 mm40 mm24 mm8 mmvai al prodotto
4 mm45 mm29 mm8 mmvai al prodotto
4 mm50 mm33 cm8 mmvai al prodotto
4,5 mm35 mm21 mm8,9 mmvai al prodotto
4,5 mm50 mm28 mm8,9 mmvai al prodotto
4,5 mm60 mm33 mm8,9 mmvai al prodotto
4,5 mm70 mm38 mm8,9 mmvai al prodotto
4,5 mm80 mm43 mm8,9 mmvai al prodotto
4 mm60 mm34 mm8 mmvai al prodotto
4 mm70 mm34 mm8 mmvai al prodotto
5 mm100 mm52 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm50 mm30 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm60 mm37 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm70 mm42 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm80 mm42 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm90 mm47 mm9,6 mmvai al prodotto
6 mm100 mm60 mm12 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM