Skip to main content

ASSY®plus 4 A2 CH Vite per terrazze Acciaio inossidabile A2, filetto parziale con filetto sottotesta, testa cilindrica

COD: 31143508070395 Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all’impronta RW

  • Maggiore potenza grazie all’area di contatto più ampia sull’inserto
  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull’inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l’impronta AW precedente

Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a “Mecchia”

  • Posizionamento e foratura senza trucioli
  • Massime prestazioni e processo di foratura preciso grazie ai taglienti (simili agli inserti Forstner)
  • Posizionamento preciso, anche sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio
  • Avvitamento rapido grazie all’inizio graduale della filettatura

Fissaggio non vistoso di componenti in legno

  • Diametro della testa ridotto per un montaggio non vistoso
  • Effetto di fessurazione ridotto durante l’affondamento della testa della vite

Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo

  • Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto
  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto

Fissaggio inossidabile per connessioni in legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici

  • Realizzato in acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine
  • Può essere utilizzato in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2
  • Con rivestimento antiattrito per facilitare l’avvitamento
Indicazione

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l’uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Fissaggio legno

Geometria

Testa cilindrica

Tipo Filetto

Doppio filetto

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Certificazioni
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 IT visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 EN visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 DE visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 FR visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 DE visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 DE visualizza
  • EXPERT'S REPORT ASSY BauBuche 27.02.2019 EN visualizza
  • EXPERT'S REPORT LOW CYCLE DUCTILITY CLASSES WÜRTH SCREWS 06.08.20204 EN visualizza
  • EXPERT’S REPORT US OF IMPACT WRENCHES FOR INSERTING WÜRTH SCREWS 10.06.2024 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione

CAD-BIM

VideoViti per legno ASSY®: come vengono prodotte Würth
Würth Viti ASSY® 4 - L'innovazione delle nuove viti per legno inizia dalla testa
LunghezzaLunghezza filettatura (lg)Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b)Angolo di avvitamento min
50 mm18 mm22,5 mm45 Gradivai al prodotto
60 mm23 mm27,5 mm0 Gradivai al prodotto
70 mm23 mm27,5 mm0 Gradivai al prodotto
80 mm33 mm37,5 mm0 Gradivai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM