Skip to main content

ASSY®plus 4 CSMP Vite universale nastrata Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

COD: 31143508070399 Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all’impronta RW

  • Maggiore potenza grazie all’area di contatto più ampia sull’inserto
  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull’inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l’impronta AW precedente

Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a “Mecchia”

  • Posizionamento e foratura senza trucioli
  • Massime prestazioni e processo di foratura preciso grazie ai taglienti (simili agli inserti Forstner)
  • Posizionamento preciso, anche sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio
  • Avvitamento rapido grazie all’inizio graduale della filettatura

Svasatura pulita su elementi in legno

  • Svasatura semplice della testa della vite nel legno grazie alle tasche raccoglitrucioli sottotesta ottimizzate
  • Nessuna spaccatura del legno grazie all’effetto di fresatura migliorato e all’aumento del numero di tasche raccoglitrucioli sottotesta fino ∅ a 4,5 mm
  • Perfetto alloggiamento della testa svasata a 90° anche nella ferramenta per mobili o in elementi di acciaio

Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo

  • Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto
  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto
Indicazione

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l’uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Fissaggio legno

Geometria

Testa piana svasata

Tipo Filetto

Filetto parziale

Materiale

Acciaio zincato

Certificazioni
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 IT visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 EN visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 DE visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 FR visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 DE visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 DE visualizza
  • EXPERT'S REPORT ASSY BauBuche 27.02.2019 EN visualizza
  • EXPERT'S REPORT LOW CYCLE DUCTILITY CLASSES WÜRTH SCREWS 06.08.20204 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione

VideoViti per legno ASSY®: come vengono prodotte
autoplay
clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>Würth autoplay clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>
Diametro nominaleLunghezzaLunghezza filettatura (lg)Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b)
4 mm35 mm21 mm24,5 mmvai al prodotto
4 mm40 mm21 mm24,5 mmvai al prodotto
4 mm45 mm26 mm29,5 mmvai al prodotto
5 mm60 mm33 mm37 mmvai al prodotto
5 mm70 mm38 mm42 mmvai al prodotto
5 mm80 mm53 mm57 mmvai al prodotto