Skip to main content

Attacco PRINETO

COD: 31148002330211 Categoria:
  • Per il collegamento di tubi PRINETO

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Raccordi

Certificazioni

CAD-BIM

Voci di capitolato

Voci di computo

VideoVideo dimostrativo - Sistema PRINETO
Video dimostrativo - Posa del PRINETO
Video dimostrativo - Utensile combinato AS PRINETO
Diametro attacco per tuboAttacco, diametro tubo 2Distanza attacco - attaccoLunghezza
16 mm16 mm12 mm40 mmvai al prodotto
20 mm20 mm13 mm47 mmvai al prodotto
25 mm25 mm14,5 mm57 mmvai al prodotto
32 mm32 mm16 mm68 mmvai al prodotto
40 mm40 mm27 mm90 mmvai al prodotto
50 mm50 mm30 mm97 mmvai al prodotto
63 mm63 mm34 mm105 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM