Possono essere utilizzate viti e barre filettate standard (per i requisiti far riferimento a ETA-04/0095)
Da installare a filo del supporto: Gli elementi avvitati possono essere rimossi e rimontati in qualsiasi momento
Questo sistema d’ancoraggio è adatto per ancoraggi in calcestruzzo fessurato (zona tesa) e non fessurato (zona compressa)
L’ancorante chimico, una volta indurito, offre una parziale azione di sigillatura del foro.
I fori possono essere realizzati tramite foratura a rotopercussione (W-VIZ-IG da M6 a M20), ad aspirazione integrata (W-VIZ-IG da M8 a M20) ed a diamante (W-VIZ-IG da M8 a M20)
Grazie all’assenza di espansione è possibile realizzare ancoraggi con distanze ridotte tra gli ancoranti e dai bordi.
La particolare forma delle bussole multicono permette una sicura espansione secondaria.
Pulizia dei fori a macchina: Impiego facile, pulizia confortevole e carichi elevati
Ancorante chimico ad espansione a controllo di coppia nelle misure M6, M8, M10, M12, M16 e M20
Indicazione
Ancorante chimico adatto: WIT-VM 100
Pulizia del foro: 2 soffiaggi, 2 spazzolate con spazzolino a macchina, 2 soffiaggi
Dal W-VIZ M16, effettuare i soffiaggi tramite aria compressa (min. 6 bar, senza oli) e con specifici ugelli
Sei già cliente Würth?Il Codice Cliente è un codice univoco di 9 cifre sempre visibile in fattura. (Es. 51XXXXXXX).
Come recupero il codice cliente?Chiama il Servizio Clienti al 0471 828000 o scrivici su Whatsapp al 338 7882551 dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 19 oppure scrivici una e-mail a servizioclienti@wuerth.it
NON SEI UN CLIENTE WÜRTHRegistrati all’Online-Shop!Per avere subito il tuo Codice Cliente
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.