Skip to main content

Barra d’ancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

COD: 31144502032802 Categoria:

Prova di prestazioni

Questa barra d’ancoraggio è dotata delle seguenti omologazioni:

  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1: ETA-12/0164
  • Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1: ETA-12/0164
  • Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opzione 1: ETA-17/0127
  • Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opzione 1: ETA-19/0542
  • Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1: ETA-09/0040
  • Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7: ETA-12/0569
  • Sistema a iniezione W-VI (resina per iniezione WIT-Express), opzione 7: ETA-05/0034
  • Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, muratura: ETA-13/0037
  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, muratura: ETA-16/0757, ETA-20/0854

Area di applicazione




Informazioni aggiuntive

Tipologia

barre d'ancoraggio

Materiale supporto

, ,

Tipo di acciaio

acciaio inox

Prestazione sismica

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio strutturale

Disegni cad

  • Disegno CAD 2D Barra d’ancoraggio W-VI-A /A4 acciaio inox A4 visualizza

CAD-BIM

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Diametro foro nominale sistema a iniezione (d 0) Omologazione
M8 100 mm 10 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 vai al prodotto
M8 110 mm 10 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 vai al prodotto
M8 130 mm 10 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 vai al prodotto
M8 145 mm 10 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 vai al prodotto
M8 160 mm 10 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 vai al prodotto
M8 205 mm 10 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 vai al prodotto
M10 110 mm 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 vai al prodotto
M10 130 mm 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 vai al prodotto
M10 150 mm 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 vai al prodotto
M10 165 mm 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 vai al prodotto
M10 190 mm 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 vai al prodotto
M10 260 mm 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 vai al prodotto
M12 135 mm 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 vai al prodotto
M12 155 mm 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 vai al prodotto
M12 175 mm 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 vai al prodotto
M12 210 mm 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 vai al prodotto
M12 250 mm 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 vai al prodotto
M12 300 mm 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 vai al prodotto
M16 160 mm 18 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 vai al prodotto
M16 175 mm 18 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 vai al prodotto
M16 205 mm 18 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 vai al prodotto
M16 235 mm 18 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 vai al prodotto
M16 300 mm 18 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 vai al prodotto
M20 240 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 vai al prodotto
M20 285 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 vai al prodotto
M20 300 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 vai al prodotto
M24 290 mm 28 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 vai al prodotto
M24 350 mm 28 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 vai al prodotto
M24 400 mm 28 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 vai al prodotto
M30 370 mm 35 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM