Skip to main content

Boccola scorrevole PRINETO per PE-X

COD: 31148002330209 Categoria:
  • Per creare un raccordo con boccola scorrevole con tubo PRINETO PE-X
  • Si può infilare da entrambi i lati
Indicazione

Il cursore può essere montato su entrambi i lati del tubo (cursore a due vie)



Montare il cursore sul tubo prima di estendere le estremità del tubo

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Boccole

Certificazioni

Voci di capitolato

Voci di computo

VideoVideo dimostrativo - Sistema PRINETO
autoplay
clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>Video dimostrativo - Posa del PRINETO autoplay clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>Video dimostrativo - Utensile combinato AS PRINETO autoplay clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>
Diametro attacco per tuboLunghezza
16 mm15 mmvai al prodotto
20 mm18 mmvai al prodotto
25 mm22 mmvai al prodotto
32 mm27 mmvai al prodotto