Skip to main content

Bullone esagonale con filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

COD: 31143511112204 Categoria:
  • Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per carpenteria metallica. Acciaio zincato 8.8 (A2K).
  • Vite a testa esagonale, filetto intero, conforme a DIN EN ISO 4017 e dado esagonale conforme a DIN EN ISO 4032.
Indicazione

ISO 4017 sostituisce DIN 933 | Sono presenti alcune analogie | Dimensioni nominali aumentate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Assiemi SB

Tipo di acciaio

zincato galvanico

Dichiarazioni di prestazione
  • DOP EN 15048 ASSIEMI SB ZN 01.12.2016 IT visualizza


BIM-CAD

Tipo filettatura x diametro nominaleLunghezzaAltezza testaAzionamento esterno
M1030 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M1040 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M1050 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M1060 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M1225 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1230 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1235 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1240 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1245 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1250 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1260 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1270 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1280 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1440 mm8,8 mmCh21vai al prodotto
M1445 mm8,8 mmCh21vai al prodotto
M1450 mm8,8 mmCh21vai al prodotto
M1635 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1640 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1645 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1650 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1655 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1660 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1670 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1680 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1870 mm11,5 mmCh26vai al prodotto
M2045 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M2050 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M2060 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M2070 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M2080 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M2090 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M2470 mm15 mmCh36vai al prodotto
M2480 mm15 mmCh36vai al prodotto
M2490 mm15 mmCh36vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM