Skip to main content

Clip di montaggio per canale d’aerazione

COD: 31148001020202 Categoria:

Elemento di giunzione per canali con grandi sezioni trasversali

Idoneo per impianti a bassa e media pressione

Doppia nervatura negli angoli di piegatura

Alta qualità e resistenza


Installazione facile e veloce

Elimina i costi di premontaggio e preforatura



I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.


Area di applicazione


Consigli per l’installazione: Clip di montaggio per canale d’aerazione
Lunghezza dello spigolo del canale in mm Pressione di esercizio mm WS
fino a 63 63-160 160-250 250-400
N. di clip:
100 1 1
200
300
400
500
600 1 2 2 2
700
800
900
1000
1100 2 2 3 3
1200
1300
1400
1500 2 3 4 4
1600
1700
1800
1900
2000
2100 3 4 5 5
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Vari – accessori per aerazione

Tipo di fissaggio

Standardfix

Materiale

Inox