Skip to main content

Collare a pera PER IMPIANTI SPRINKLER

COD: 31148001100208 Categoria:
  • Filetto metrico interno
  • Completo di dado flangiato per il serraggio della barra filettata, una volta in posizione
  • I bordi arrotondati della fascetta metallica aiutano lo scorrimento interno del tubo, limitando lo sfregamento e i danni alle tubazioni
  • Collare sprinkler conforme a normative VdS, FM e UNI EN 12845

Area di applicazione



Istruzioni



Posizionare dado flangiato e nottolino sulla barra filettata




Agganciare uno dei due lati della fascetta metallica a pera sul nottolino




Chiudere il collare a pera agganciando l’altro lato della fascetta metallica sul


nottolino




Avvitare il dado flangiato fino in battuta


Informazioni aggiuntive

Tipologia

Collare sistema sprinkler

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - VARIFIX visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Scheda tecnica
  • Sistema sprinkler statico - COLLARE A PERA visualizza


Disegni

Certificati

BIM-CAD

Filettatura di collegamentoDiametro internoSpessore serrabile in polliciLarghezza
M1027 mm3/4 poll.12 mmvai al prodotto
M1034 mm1 poll.12 mmvai al prodotto
M1043 mm1 1/4 poll.12 mmvai al prodotto
M1048 mm1 1/2 poll.12 mmvai al prodotto
M1060 mm2 poll.12 mmvai al prodotto
M1076 mm2 1/2 poll.15 mmvai al prodotto
M1089 mm3 poll.15 mmvai al prodotto
M10114 mm4 poll.15 mmvai al prodotto
M12140 mm5 poll.15 mmvai al prodotto
M12165 mm6 poll.15 mmvai al prodotto
M16219 mm8 poll.25 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM