Skip to main content

Collare per tubazioni TIPP Robust

COD: 31148001060604 Categoria:
  • Due tappi a vite per un migliore adattamento alle dimensioni del tubo
  • Inserimento rapido e semplice del tubo grazie all’ampia apertura del collare, in particolare per il montaggio a soffitto
  • Nessuno slittamento grazie all’inserto in gomma preassemblato
  • Inserto in gomma resistente all’ozono in conformità alla norma DIN 53509-1 o ISO 1431/1 e all’invecchiamento in conformità alla norma DIN 53508
Indicazione

  • Inserto in gomma non resistente a oli, grassi e carburanti
  • I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l’attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l’ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Collari

Tipo di fissaggio

Powerknopf, Standardfix

Collari

Carichi pesanti

Materiale

Zincato

Spessore serrabile min/maxCarico ammissibileLarghezza fascetta metallicaSpessore nastro per metallo
73-78 mm5 kN30 mm3 mmvai al prodotto
79-85 mm5 kN30 mm3 mmvai al prodotto
88-93 mm5 kN30 mm3 mmvai al prodotto
100-106 mm5 kN30 mm3 mmvai al prodotto
108-116 mm5 kN30 mm3 mmvai al prodotto
124-129 mm5 kN30 mm3 mmvai al prodotto
133-137 mm6.666 kN40 mm4 mmvai al prodotto
138-145 mm6.666 kN40 mm4 mmvai al prodotto
145-155 mm6.666 kN40 mm4 mmvai al prodotto
159-165 mm6.666 kN40 mm4 mmvai al prodotto
164-170 mm6.666 kN40 mm4 mmvai al prodotto
175-185 mm6.666 kN40 mm4 mmvai al prodotto
188-194 mm6.666 kN40 mm4 mmvai al prodotto
193-203 mm6.666 kN40 mm4 mmvai al prodotto
208-214 mm6.666 kN40 mm4 mmvai al prodotto
217-224 mm6.666 kN40 mm4 mmvai al prodotto
244-254 mm6.666 kN40 mm4 mmvai al prodotto
267-277 mm6.666 kN40 mm4 mmvai al prodotto
275-285 mm6.666 kN40 mm4 mmvai al prodotto
297-304 mm6.666 kN40 mm4 mmvai al prodotto
310-320 mm6.666 kN40 mm4 mmvai al prodotto
320-328 mm6.666 kN40 mm4 mmvai al prodotto
354-358 mm6.666 kN40 mm4 mmvai al prodotto
404-408 mm6.666 kN40 mm4 mmvai al prodotto