Skip to main content

Collettore INOX PLUS

COD: 31148002440511 Categoria:

Collettore fornito premontato e preisolato, evitando quindi fastidiosi e scomodi montaggi di successivi gusci isolanti

Utilizzabile sia in riscaldamento che in raffrescamento, in quanto l’isolazione limita le dispersioni termiche in inverno ed evita la formazione di condensa sul collettore in estate

Grazie alle staffe ribassate il collettore è installabile anche in tramezzeinterne di spessore 80 mm (in combinazione alle cassette con profondità 80 mm)

Blocco terminale “sfiato + scarico + termometro” ruotabile per consentire il migliore posizionamento della valvola di sfiato in caso di installazione del collettore non perfettamente verticale

Ingressi collettore di mandata e di ritorno 1″F

Filetto attacco derivazioni per singoli circuiti 3/4″ Eurokonus

Collettore di distribuzione premontato e preisolato, completo di:

  • collettore di mandata con flussimetri (0÷5 l/min) per una precisa regolazione della portata d’acqua dei singoli circuiti
  • collettore di ritorno con manopole blu di chiusura manuale e vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di teste elettrotermiche (attacco M30x1,5)
  • n. 2 valvole di sfiato aria automatiche da 1/2”
  • n. 2 rubinetti girevoli di carico/scarico con attacco tubo 3/4” M
  • n. 2 termometri (0÷80°C) con attacco posteriore
  • n. 2 staffe ribassate in acciaio zincato interasse 210 mm
Indicazione

Possibilità di invertire gli ingressi al collettore (da sx a dx) senza smontarlo dalle staffe. Basterà svitare il blocco terminale “sfiato + scarico + termometro” ed applicarlo sul lato opposto del collettore, invertendo poi anche la posizione del termometro



Abbinare sempre coppia di valvole

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Collettori

Materiale

Acciaio Inox

Documenti

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta preventivo RAP visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Disegni CAD

CAD-BIM

Voci di computo

VideoVideo dimostrativo - Posa del RAP
Numero collegamentiLarghezza
2 PZ195 mmvai al prodotto
3 PZ245 mmvai al prodotto
4 PZ295 mmvai al prodotto
5 PZ345 mmvai al prodotto
6 PZ395 mmvai al prodotto
7 PZ445 mmvai al prodotto
8 PZ495 mmvai al prodotto
9 PZ545 mmvai al prodotto
10 PZ595 mmvai al prodotto
11 PZ645 mmvai al prodotto
12 PZ695 mmvai al prodotto
13 PZ745 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM