Skip to main content

Collettore RIVER

COD: 31148002440501 Categoria:

Collettore fornito premontato

Grazie alle staffe ribassate il collettore è installabile anche in tramezze interne di spessore 80 mm (in combinazione alle cassette con profondità 80 mm)

Blocco terminale “sfiato + scarico + termometro” ruotabile per consentire il migliore posizionamento della valvola di sfi ato in caso di installazione del collettore non perfettamente verticale

Ingressi colelttore di mandata e di ritorno 1″F

Filetto attacco derivazioni per singoli circuiti 3/4″ Eurokonus

Collettore di distribuzione premontato e completo di:

  • collettore di mandata con flussimetri (0÷5 l/min) per una precisa regolazione della portata d’acqua dei singoli circuiti
  • collettore di ritorno con manopole blu di chiusura manuale e vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di teste elettrotermiche (attacco M30x1,5)
  • n. 2 valvole di sfiato aria automatiche da 1/2”
  • n. 2 rubinetti girevoli di carico/scarico con attacco tubo 3/4” M
  • n. 2 termometri (0÷80°C) con attacco posteriore
  • n. 2 staffe ribassate in acciaio zincato interasse 210 mm
Indicazione

Per facilitare l’attacco dei singoli tubi dei circuiti alle derivazioni (vie) del collettore superiore, allentare le viti della staffa che lo sostiene e ruotare leggermente la barra verso l’interno



Possibilità di invertire gli ingressi al collettore (da sx a dx) senza smontarlo dalle staffe. Basterà svitare il blocco terminale “sfiato + scarico + termometro” ed applicarlo sul lato opposto del collettore, invertendo poi anche la posizione del termometro



Abbinare sempre una coppia di valvole

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Collettori

Materiale

Ottone

Documenti

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta preventivo RAP visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Disegni CAD

Voci di computo

VideoVideo dimostrativo - Posa del RAP
autoplay
clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>
Numero collegamentiLarghezzaDistanza attacco - attaccoPer larghezza scatola
2 PZ155 mm50 µm500 mmvai al prodotto
3 PZ205 mm50 mm500 mmvai al prodotto
4 PZ255 mm50 mm600 mmvai al prodotto
5 PZ305 mm50 mm600 mmvai al prodotto
6 PZ355 mm50 mm700 mmvai al prodotto
7 PZ405 mm50 mm700 mmvai al prodotto
8 PZ455 mm50 mm850 mmvai al prodotto
9 PZ505 mm50 mm850 mmvai al prodotto
10 PZ555 mm50 mm850 mmvai al prodotto
11 PZ605 mm50 mm1000 mmvai al prodotto
12 PZ655 mm50 mm1000 mmvai al prodotto
13 PZ705 mm50 mm1000 mmvai al prodotto