Skip to main content

Collettore RIVER PLUS

COD: 31148002440502 Categoria:

Collettore fornito premontato e preisolato, evitando quindi fastidiosi e scomodi montaggi di successivi gusci isolanti

Utilizzabile sia in riscaldamento che in raffrescamento, in quanto l’isolazione limita le dispersioni termiche in inverno ed evita la formazione di condensa sul collettore in estate

Grazie alle staffe ribassate il collettore è installabile anche in tramezzeinterne di spessore 80 mm (in combinazione alle cassette con profondità 80 mm)

Blocco terminale “sfiato + scarico + termometro” ruotabile per consentire il migliore posizionamento della valvola di sfiato in caso di installazione del collettore non perfettamente verticale

Ingressi colelttore di mandata e di ritorno 1″F

Filetto attacco derivazioni per singoli circuiti 3/4″ Eurokonus

Collettore premontato, preisolato e completo di:

  • collettore di mandata con flussimetri (0÷5 l/min) per una precisa regolazione della portata d’acqua dei singoli circuiti
  • collettore di ritorno con manopole blu di chiusura manuale e vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di teste elettrotermiche (attacco M30x1,5)
  • n. 2 valvole di sfiato aria automatiche da 1/2”
  • n. 2 rubinetti girevoli di carico/scarico con attacco tubo 3/4” M
  • n. 2 termometri (0÷80°C) con attacco posteriore
  • n. 2 staffe ribassate in acciaio zincato interasse 210 mm
Indicazione

Possibilità di invertire gli ingressi al collettore (da sx a dx) senza smontarlo dalle staffe. Basterà svitare il blocco terminale “sfiato + scarico + termometro” ed applicarlo sul lato opposto del collettore, invertendo poi anche la posizione del termometro



Per facilitare l’attacco dei singoli tubi dei circuiti alle derivazioni (vie) del collettore superiore, allentare le viti della staffa che lo sostiene e ruotare leggermente


la barra verso l’interno

In caso di scelta di valvole a squadra, sfalsare il collettore superiore di una via rispetto a quello inferiore per consentire il collegamento dei tubi di alimentazione


alle valvole stesse (vedi immagine alla pagina precedente)




Abbinare sempre coppia di valvole

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Collettori

Materiale

Ottone

Documenti

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta preventivo RAP visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Disegni CAD

CAD-BIM

Voci di computo

VideoVideo dimostrativo - Posa del RAP
Numero collegamentiLarghezzaPer larghezza scatola
2 PZ155 mm500 mmvai al prodotto
3 PZ205 mm500 mmvai al prodotto
4 PZ255 mm600 mmvai al prodotto
5 PZ305 mm600 mmvai al prodotto
6 PZ355 mm700 mmvai al prodotto
7 PZ405 mm700 mmvai al prodotto
8 PZ455 mm850 mmvai al prodotto
9 PZ505 mm850 mmvai al prodotto
10 PZ555 mm850 mmvai al prodotto
11 PZ605 mm1000 mmvai al prodotto
12 PZ655 mm1000 mmvai al prodotto
13 PZ705 mm1000 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM