Skip to main content

Vite di congiunzione per calcestruzzo LONG W-BS/S

COD: 31144514010606 Categoria:
  • Per ancoraggi in calcestruzzo e muratura
  • Applicazione estremamente versatile grazie a tre profondità di ancoraggio
  • Versioni extra lunghe per grandi spessori dell’elemento da fissare, ad esempio per il fissaggio attraverso materiali isolanti
  • Con filettatura esterna per il fissaggio diretto, ad esempio, di collari per tubazioni
  • Carichi elevati
  • Interassi e distanze dal bordo estremamente ridotti grazie al bassissimo effetto d’espansione
  • Montaggio estremamente semplice e veloce, in particolare in altezza, e carichi applicabili immediatamente
  • Il fissaggio può essere regolato per massimo due volte dopo l’installazione (fare riferimento alle istruzioni di installazione).

Prova di prestazioni

Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:

  • Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)
  • Carico sismico, categoria di prestazioni C1 (diam 6, solo carico a trazione)
  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120

Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l’ancoraggio nella muratura

  • Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)
  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (diam. 6)

Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:

  • Calcestruzzo fessurato e non fessurato (diam. 6)
  • Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)
  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120

Resistenza in caso di esposizione al fuoco in base alla curva tempo/temperatura standard in muratura (Mz, KSL, KS) – rapporto tecnico n. 2101/173/18 – 2018


Indicazione

Durante l’installazione con un avvitatore a impulsi tangenziale, è necessario rispettare la coppia di serraggio nominale massima consigliata. La coppia di serraggio massima specificata deve essere rispettata durante l’installazione degli elementi da fissare. Per l’utilizzo in muratura, è necessario rispettare i dati di installazione specifici per il tipo di mattone in base alla valutazione ETA-23/0196.


Area di applicazione

















Informazioni aggiuntive

Tipologia

vite per calcestruzzo

Materiale supporto

, ,

Tipo di acciaio

acciaio zincato

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio non strutturale, ancoraggio strutturale, ancoraggio su muratura

Certificazioni

  • ETA-16/0043 W-BS OP1 07.07.2021 EN visualizza
  • ETA-16/0043 W-BS OP1 07.07.2021 DE visualizza
  • ETA-16/0128 W-BS 5 e 6 MULT 06.04.2018 EN visualizza
  • ETA-16/0128 W-BS 5 e 6 MULT 06.04.2018 DE visualizza
  • IBMB-MPA 2101/173/18 W-BS 5 e 6 FIRE 13.08.2018 EN visualizza
  • IBMB-MPA 2101/173/18 W-BS 5 e 6 BRAND 13.08.2018 DE visualizza
  • ETA-23/0196 W-BS MAUERWERK 02.08.2023 DE visualizza
  • ETA-23/0196 W-BS MASONRY 02.08.2023 EN visualizza

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix 1) Altezza di fissaggio (t fix 2) Altezza di fissaggio (t fix 3)
135 mm 100 mm 95 mm 80 mm vai al prodotto
155 mm 120 mm 115 mm 100 mm vai al prodotto
175 mm 140 mm 135 mm 120 mm vai al prodotto
195 mm 160 mm 155 mm 140 mm vai al prodotto