Skip to main content

Connettore a disco dentato su un lato tipo C11

COD: 31141004012803 Categoria:
  • A norma DIN EN 912:2011-09
  • Materiale: Ferro malleabile EN-GJMB-350-10 a norma DIN EN 1562
  • Superficie: Zincata, A4K
  • Classi di servizio: 1 e 2
Indicazione

Il carico di pressione ortogonale alla fibratura non deve essere superiore a 2,5¬N/mm2 nel legno massiccio o 3 N/mm2 per legno lamellare.



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Connettori di superficie

Diametro nominaleDiametro foroNumero denti per circonferenza e lato
50 mm12,5 mm8 PZvai al prodotto
80 mm20,5 mm22 PZvai al prodotto
95 mm24,5 mm24 PZvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM