Skip to main content

Connettore FT per solai collaboranti legno/calcestruzzo

COD: 31143508071604 Categoria:

Vantaggi:

  • Capacità di carico di circa quattro volte superiore rispetto alle metodologie di costruzione convenzionali con viti, con conseguente riduzione dei tempi di installazione
  • Angolo di inserimento predefinito
  • Elevata rigidezza complessiva della struttura del solaio
  • Campate più lunghe o solai con capacità di carico maggiore
  • Permette un alto valore aggiunto in produzione interna in quanto rapidamente installabile
  • Uso versatile in un’ampia gamma di sistemi

… E specialmente per l’installazione a secco di elementi prefabbricati in calcestruzzo con connettori FT integrati:

  • Installazione molto rapida
  • Piena capacità portante della struttura mista subito dopo il fissaggio (azione collaborante immediata)
  • Nessun tempo di attesa causato dall’indurimento del calcestruzzo, con conseguente proseguimento immediato del cantiere
  • Nessuno strato di impermeabilizzazione da interporre
  • Riduzione al minimo delle infiltrazioni di umidità nell’edificio, nonché del rigonfiamento o del ritiro delle componenti in legno
Indicazione

Per l’impiego con elementi in calcestruzzo prefabbricato:

  • Unione di elementi prefabbricati in calcestruzzo con solai in legno, evitando spazi vuoti, tramite le viti a testa larga ASSY 4 WH
  • La coppia di serraggio delle viti a testa piana svasata ASSYplus VG 4 diametro 10 mm è 20 Nm
  • Proteggere il solaio dopo il montaggio da infiltrazioni di umidità per evitare il ritiro del legno
  • Per evitare che il coperchio superiore del tappo si allenti, è necessario evitare vibrazioni/scuotimenti dell’elemento nello stato preassemblato senza calcestruzzo
  • Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Accessori

Materiale

Acciaio + PP

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione
  • DOP ETA-13/0029 ASSYplusVG Solai LegnoCemento 11.07.2017 IT visualizza
  • DOP ETA-13/0029 ASSYplusVG Solai LegnoCemento 11.07.2017 EN visualizza
  • DOP ETA-13/0029 ASSYplusVG Solai LegnoCemento 11.07.2017 DE visualizza
  • DOP ETA-13/0029 ASSYplusVG Solai LegnoCemento 11.07.2017 FR visualizza


CAD-BIM

DOWNLOAD DATI CAD / BIM