Skip to main content

CONNETTORE PER LEGNO WC-DB

COD: 31141004013910 Categoria:
  • Piastra distanziatrice precisa per compensare il livellamento della parete mediante uno spessore appropriato della piastra e fori incassati di precisione
  • Elevato livello di pre-fabbricazione grazie alla semplice progettazione CAD e alla rifilatura a macchina
  • Fissaggio rapido e semplice del CONNETTORE PER LEGNO WC-DT-150 e/o WC-DT-D-150 utilizzando due viti ASSY 4 PII CSMP di diametro 8 mm e lunghezza 90, 110 o 130 mm
  • Il corretto montaggio e il corretto allineamento della connessione sono assicurati quando il connettore viene inserito nei fori incassati di diverse dimensioni.
  • Tempi di assemblaggio più rapidi del 50% rispetto ai connettori in metallo tradizionali grazie al semplice pre-assemblaggio, che rende impossibili gli errori di assemblaggio, all’ampio spazio di installazione iniziale durante l’inserimento nella tasca fresata e all’eliminazione della necessità di supporti a parete
  • Nessun investimento di capitale grazie all’uso di frese standard
  • In compensato per risparmiare risorse
  • Resistente all’umidità grazie alla colla di alta qualità e alla protezione della superficie

Indicazione

  • I modelli CAD per i fori sono disponibili per il download da vari fornitori di software di taglio CAD o dal database CAD Würth.
  • I connettori non installati devono essere conservati in un luogo asciutto per evitare variazioni dimensionali dovute all’assorbimento di umidità.

Area di applicazione






Informazioni aggiuntive

Applicazione

Connettori per pareti

Lunghezza x larghezza x altezza
160 x 80 x 15 mmvai al prodotto
160 x 80 x 16 mmvai al prodotto
160 x 80 x 18 mmvai al prodotto
160 x 80 x 19 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM