Skip to main content

CONNETTORE PER LEGNO WC-DT

COD: 31141004013907 Categoria:
  • Il connettore ha una forma conica a coda di rondine per un collegamento forte e preciso tra gli elementi.
  • Elevato livello di prefabbricazione grazie alla semplice pianificazione CAD e alla rifilatura a macchina
  • I connettori sono fissati in modo rapido e semplice utilizzando due viti ASSY 4 PII CSMP di diametro 8 mm e lunghezza 70, 80, 90 o 110 mm.
  • Il corretto montaggio e il corretto allineamento della giunzione sono assicurati quando il connettore viene inserito nei fori incassati di diverse dimensioni.
  • Tempi di assemblaggio più rapidi del 50% rispetto ai connettori in metallo tradizionali grazie al semplice pre-assemblaggio, all’ampio spazio di installazione iniziale durante l’inserimento nella tasca fresata e all’eliminazione della necessità di supporti a parete
  • Nessun investimento di capitale grazie all’uso di frese standard
  • Realizzato in faggio laminato per risparmiare risorse
  • Resistente all’umidità grazie alla colla di alta qualità e alla protezione della superficie

Indicazione

  • I modelli CAD sono disponibili per il download da vari fornitori di software di taglio CAD o dal database CAD Würth.
  • I connettori non installati devono essere conservati in un luogo asciutto per evitare variazioni dimensionali dovute all’assorbimento di umidità.

Area di applicazione







Istruzioni





Informazioni aggiuntive

Applicazione

Connettori per pareti

DOWNLOAD DATI CAD / BIM