Skip to main content

CONNETTORE PER LEGNO WC-DT-D

COD: 31141004013909 Categoria:
  • Maggiore portata grazie al raddoppio del CONNETTORE PER LEGNO WC-DT
  • Elevato livello di pre-fabbricazione grazie alla semplice progettazione CAD e alla rifilatura a macchina
  • Il CONNETTORE PER LEGNO WC-DT raddoppiato è fissato in modo rapido e semplice mediante due viti ASSY 4 PII CSMP di diametro 8 mm e lunghezza 110, 130 o 150 mm.
  • Il corretto montaggio e il corretto allineamento della connessione sono assicurati quando il connettore viene inserito nei fori incassati di diverse dimensioni.
  • Nessun investimento di capitale grazie all’uso di frese standard
  • Realizzato in faggio laminato per risparmiare risorse
  • Resistente all’umidità grazie alla colla di alta qualità e alla protezione della superficie

Indicazione

  • I modelli CAD sono disponibili per il download da vari fornitori di software di taglio CAD o dal database CAD Würth.
  • I connettori non installati devono essere conservati in un luogo asciutto per evitare variazioni dimensionali dovute all’assorbimento di umidità.

Area di applicazione







Istruzioni





Informazioni aggiuntive

Applicazione

Connettori per pareti

DOWNLOAD DATI CAD / BIM