Skip to main content

Cronotermostato Kore

COD: 31145510010206 Categoria:

Tensione di alimentazione nominale:

  • Da BUS 12V
  • Da rete (con addon) 230V 50/60 Hz

Assorbimento:

  • Da BUS 12 V 60-95 mA (73 mA nominali)
  • Da rete (con addon) 230V 10-15 mA (12 mA nominali)

Display TFT 3,5” con touch screen capacitivo

Uscite:

  • 1 uscita analogica 0-10V , 40 mA max
  • 2 relè bistabili carico max 2A (cosφ 0,9 min)
  • 1 BUS seriale RS485 (domotica)
  • 1 BUS OpenTherm

Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11 b/g/n, frequenza 2.412-2.484 GHz, potenza di trasmissione <20 dBm

Installazione orizzontale a parete o su scatola portafrutti 3 moduli

Classificazione ErP

  • Uscita a Relè: classe IV
  • Uscita 0-10V: classe V
  • Uscita OpenTherm: classe V

Dimensioni:

  • Senza supporto a parete 97,7 x 42 x 116 mm (HxPxL)
  • Con supporto a parete 97,7 x 43 x 116 mm (HxPxL)

Peso:

  • Senza supporto a parete 223 g
  • Con supporto a parete 280 g

Principali funzionalità:

  • Gestione riscaldamento
  • Gestione raffrescamento
  • Gestione umidità (deumidificazione)
  • Gestione punto di rugiada
  • Gestione fancoil 0-10V (o VMC 0-10V)
  • Rilevazione finestra aperta
  • Gestione comandi OpenTherm
  • Funzione “fuori casa” con Geolocalizzazione
  • Gestione remota tramite App
  • Cronoprogramma settimanale
  • 3 modalità di utilizzo: manuale, automatico, manuale temporaneo

Compatibile con caldaie tradizionali, pompe di calore, fancoil con uscita 0-10V, sistemi di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento, VMC, sistemi di dfeumidificazione

Versioni disponibili:

  • 9501012425 Termostato bianco con installazione ad incasso
  • 9501012426 Termostato bianco con installazione a parete
  • 9501012427 Termostato nero con installazione ad incasso
  • 9501012428 Termostato nero con installazione a parete

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Termoregolazione

Funzione

Cronotermostato

Documenti

CAD-BIM

DOWNLOAD DATI CAD / BIM