Skip to main content

Cuscini antifuoco

COD: 31142501020402 Categoria:

I cuscini antifuoco intumescenti, che liberano schiuma in caso di incendio, possono essere utilizzati sia per la sigillatura antifuoco permanente che provvisoria.

Dimensioni: (S) 250x60x30 mm, (M) 250x130x35 mm e (L) 250x180x35 mm.

  • Resistenza al fuoco fino a EI 180
  • Installazione facile e semplice senza utensili speciali
  • Riutilizzabile
  • Facile da installare in un secondo momento senza necessità di ulteriori sigillanti
Indicazione

Per sigillature antifuoco classificate rispettare l’ETA 17/0651 e le istruzioni di montaggio.

Informazioni aggiuntive

Tipo di sigillatura

attraversamento di impianti

Tipo di attraversamento

multiplo

Tipo di impianto

cavi, tubi porta cavi

Supporto

parete flessibile, parete rigida, solaio rigido

Certificazioni
  • Certificazione ETA 17/0651 - Cuscini antifuoco visualizza


Dichiarazione di prestazione
  • Dichiarazione di prestazione (DoP) - Cuscini antifuoco visualizza


Istruzioni d'uso

Schede di sicurezza
  • Scheda di sicurezza - Cuscino antifuoco misura S visualizza
  • Scheda di sicurezza - Cuscino antifuoco misura M visualizza
  • Scheda di sicurezza - Cuscino antifuoco misura L visualizza


Voci di capitolato
  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® - ITA visualizza
  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® - DE visualizza


Modulo richiesta consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - FIRESEAL visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Lunghezza x larghezza x altezzaAltezzaLarghezza
250 x 50 x 25 mm25 mm50 mmvai al prodotto
250 x 115 x 30 mm30 mm115 mmvai al prodotto
250 x 175 x 30 mm30 mm175 mmvai al prodotto